Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrispenband 40 mm X 1,5 mm Stahl sendzimirverzinkt 50 Meter Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2R2GD-405600503326
Hersteller:
     Ramses
Herst.-Nr.:
     4056005033266
EAN/GTIN:
     4009146488471
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 40mm 50m
rispenband
Einsatzbereich

Windrispenbänder können vielseitig für Baukonstruktionen verwendet werden. Hauptsächlich kommen sie bei der diagonalen Aussteifung (Windverbände) von Dachstühlen, von Decken und Wänden zum Einsatz.

In Feuchträumen und im Freien sind nichtrostende Stoffe für die Befestigung zu verwenden (DIN 18360, Kapitel 3.1.4.1).


Montageanweisung
  • Üblicherweise ist in den Unterlagen zur Baustatik definiert wie viele Aussteifungen in der Dachebene erforderlich sind
  • Enthalten die Unterlagen keine Angaben, so ist das Windrispenband kreuzweise anzubringen.
  • Hierbei ist zu beachten, dass das auf den Sparren liegende Rispenband sowohl oben als auch unten an die Querhölzer (Pfetten und First) angeschlossen ist, um die aufgenommenen Kräfte optimal ableiten zu können.
  • Des Weiteren muss das Rispenband immer stramm verlegt werden. Hierfür wird das Windrispenband am First befestigt, dann bis zur Schwelle ausgelegt und abschließend auf Zug gebracht.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Breite:
40 mm
Breite Rand:
5 mm
Durchmesser Nagelloch:
4.1 mm
Länge:
50000 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Lieferumfang:
1 Stück Windrispenband Rolle 50 m X 40 mm X 1,5 mm Stahl sendzimirverzinkt
Weitere Suchbegriffe: rispenband 40mm, Lochbandeisen, Stahl, sendzimirverzinkt, 50 m X 40 mm X 1, 5, 50mX40mmX1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2R2GD
unbekannt
€ 5,00*
ab € 93,78*
€ 117,03*
3 Tage
40
Frei Haus
ab € 130,90*
€ 162,33*
Preise: Lager 2R2GD
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,29*
€ 137,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,15*
€ 132,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,76*
€ 130,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,78*
€ 111,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2R2GD
Versand: Lager 2R2GD
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 35,00*
€ 5,00*
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2R2GD
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.