Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784155250, E-Norm Klappsplint 6,0 vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702472
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784155250
EAN/GTIN:
     4317784155250
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784155250, Klappsplint 6,0 vz., Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Stab-Ø d1:
6,0 mm
Ring Draht-Ø:
3,4 mm
Ring Innen-Ø:
41 mm
Länge:
42 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, Splinte, KLAPPSPLINT
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,79*
ab € 0,1621*
€ 0,2221*
Lager 260
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,1854*
€ 0,2554*
45 Tage
nicht lagernd
25
€ 8,50*
ab € 0,212*
€ 0,292*
5 Tage
nicht lagernd
25
€ 6,99*
ab € 0,2898*
€ 0,4098*
23 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,30*
ab € 0,30*
€ 0,4266*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2554*
€ 0,30393
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,2454*
€ 0,29203
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2354*
€ 0,28013
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2254*
€ 0,26823
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,2154*
€ 0,25633
pro Stück
ab 187500 Stück
€ 0,1854*
€ 0,22063
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.