Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4317784155243, E-Norm Klappsplint 4,5 vz.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260W-702471
Hersteller:
     E-Norm
Herst.-Nr.:
     4317784155243
EAN/GTIN:
     4317784155243
Suchbegriffe:
DIN 11023
DIN 11023 Klappsplint
DIN 11023 Splint
Klappsplint DIN 11023
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4317784155243, Klappsplint 4,5 vz., Fabrikat: E-Norm
Weitere Informationen:
Stab-Ø d1:
4,5 mm
Ring Draht-Ø:
3,4 mm
Ring Innen-Ø:
34 mm
Länge:
34 mm
Marke:
E-NORMpro
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 11023, Klappsplint, Klappstecker, din 11023, Splinte, KLAPPSPLINT
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
446
25
€ 4,79*
ab € 0,1351*
€ 0,2091*
1 Tag
525
25
€ 8,50*
ab € 0,186*
€ 0,276*
100
€ 4,80*
ab € 0,2884*
€ 0,3784*
100
€ 4,80*
ab € 0,2884*
€ 0,3784*
Lager 260
600
25
Frei Haus
ab € 5,19334*
€ 7,30334*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 7,30334*
€ 8,69097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,12334*
€ 7,28677
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,84334*
€ 6,95357
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,38334*
€ 6,40617
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,30334*
€ 6,31097
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 5,19334*
€ 6,18007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 182,5835* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.