Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastsack Gewebesack Laubsack Styroporsack Lagersack PP mit rotem Streifen 1300 x 1800 mm 230g weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Ansicht
Artikel-Nr.:
     2607D-5565
Hersteller:
     1-PACK
Herst.-Nr.:
     PLA-03-03-851510A
EAN/GTIN:
     9185565000014
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Schwerlastsack Gewebesack Laubsack Styroporsack Lagersack PP mit rotem Streifen 1300 x 1800 mm 230g weiss
Unsere Schwerlastsäcke finden Anwendung in nahezu allen gewerblichen und privaten Bereichen. Sie sind speziell für den Transport und Lagerung schwerer Güter wie Getreide, Obst, Kartoffeln, Äpfel, Abfälle und vieles mehr entwickelt worden.

  • Grösse 1300 x 1800 mm
  • Gewicht ca. 230g
  • Farbe: weiss mit einem roten Streifen
  • Mit Kopfsaum
  • Aus PP (Polypropylen) - deutlich stärker als herkömmliche Gewebesäcke aus PE
  • mit sorgfältig vernähtem Boden
  • Extrem Stabil und reißfest
  • Verwendung in Landwirtschaft, Industrie, Bau, Haus und Garten ...
  • Beförderung und Lagerung von Bauschutt, Steinen, Pellets, Kartoffeln, Äpfel ...

Unsere Schwerlastsäcke bestehen aus hochwertigem PP (Polypropylen). Im Vergleich zu PE (Polyethylen) bieten sie eine deutlich höhere Festigkeit und Härte. Der Boden ist sorgfältig vernäht und äußerst reißfest, daher sind unsere Schwerlastsäcke besonders gut geeignet für den Transport schwerer Gegenstände und vieles mehr. Darüber hinaus sind Kunststoffe wie PP frostsicher und kältebeständig. Sie besitzen auch eine hohe Hitzebeständigkeit. Der flache atmungsaktive Gewebesack ist an drei Seiten verschlossen und auf einer Seite (meist der Schmalseite) offen. Beachten Sie jedoch, dass der PP-Kunststoff nicht dauerhaft UV-beständig ist. Daher empfehlen wir eine Lagerung an einem sonnengeschützten Ort wie dem Keller, Lager oder der Garage, wenn die Säcke über längere Zeit gelagert werden.

Dank der außergewöhnlichen Reißfestigkeit und Durchstoßfestigkeit der PP-Säcke sind sie ideal für die hohen Belastungen. Die Verwendung von normalen Foliensäcken ist für diese Art von Belastungen entweder nicht geeignet oder nur bedingt zu empfehlen.
Sie sind äußerst stabil und reißfest, was sie für den Einsatz in der Landwirtschaft, Industrie, Bauwesen, Haus und Garten prädestiniert.

Weitere Suchbegriffe: Gartensack, Laubsack, Schnittgutsammler, Gewebesack, Schwergutsack, Schwerlastsack, Styroporsack, gewebesack, SCHWERLASTSACK, Betriebsausstattung, Schwerlastsäcke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,81*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 300 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.