Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUFIX Müllsäcke Müllbeutel mit Zugband 35L, HDPE grün 53 x 60 cm, 100 Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2607D-4135
Hersteller:
     Alufix
Herst.-Nr.:
     AF-MSZH354UNI-4
EAN/GTIN:
     9001376760759
Suchbegriffe:
Abfallbeutel
Abfalltüten
Müllbeutel
Mülleimerbeutel
  • Maße BxL in mm: 530 x 600 mm (+/- 5% Abweichungen möglich)
  • Volumen : 35 Liter
  • Material: HDPE
  • Materialstärke: 16my
  • mit Zugband
  • Farbe: grün-transparent
  • Unterverpackung: 4 Rollen mit je 25 Stück auf Rolle
  • Inhalt: 100 Stk.
Hinweis:Bitte beachten Sie, dass sich durch Ihre individuellen Bildschirmeinstellungen und Bildschirmqualitäten Farbabweichungen ergeben können.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0873* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,84*
€ 16,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 13,48*
€ 16,04
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,99*
€ 14,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,54*
€ 13,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,44*
€ 13,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,73*
€ 10,39
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.