Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrispenband 60x1,5mm x 50m CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windrispenband 60x1,5mm x 50m CE
Windrispenband 60x1,5mm x 50m CE
Windrispenband 60x1,5mm x 50m CE
Artikel-Nr.:
     214G-4317784485531
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784485531
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 60x2,0mm x 50m
rispenband
Windrispenband, 50 m, in Ringen • Deutsches bzw. europäisches Markenfabrikat • Mit CE-Prägestempel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Abmessung:
60 x 1,5 mm
Loch-Ø:
5,0 mm
Palettenmenge:
20 Rollen
Weitere Suchbegriffe: rispenband 60 mm, Zugband, verzinkt, Lochband, Wiriba, WiRiBa, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
173
Frei Haus
ab € 103,15*
€ 125,98*
4 Tage
178
€ 35,99*
ab € 116,73*
€ 141,78*
6 Tage
173
Frei Haus
ab € 123,52*
€ 148,90*
7 Tage
173
Frei Haus
ab € 128,93*
€ 155,28*
Lager 214
173
Frei Haus
ab € 120,34*
€ 231,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,47*
€ 275,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,41*
€ 267,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,56*
€ 252,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 206,62*
€ 245,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,34*
€ 143,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.