Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Windrispenband 60x2,0mm x 50m CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Windrispenband 60x2,0mm x 50m CE
Windrispenband 60x2,0mm x 50m CE
Windrispenband 60x2,0mm x 50m CE
Artikel-Nr.:
     214G-4317784232708
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784232708
Suchbegriffe:
Rispenband
Windrispenband
rispenband 60x2,0mm x 50m
rispenband
Windrispenband, 50 m, in Ringen • Deutsches bzw. europäisches Markenfabrikat • Mit CE-Prägestempel
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Abmessung:
60 x 2,0 mm
Loch-Ø:
5,0 mm
Palettenmenge:
20 Rollen
Weitere Suchbegriffe: rispenband 60 mm, Zugband, verzinkt, Lochband, Wiriba, WiRiBa, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
39
€ 5,90*
ab € 94,73*
€ 115,99*
2 Tage
39
Frei Haus
ab € 90,83*
€ 116,00*
1 Tag
39
Frei Haus
ab € 109,90*
€ 132,30*
5 Tage
39
Frei Haus
ab € 114,64*
€ 138,59*
Lager 214
43
Frei Haus
ab € 133,57*
€ 242,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,96*
€ 289,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,89*
€ 280,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,22*
€ 265,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,68*
€ 260,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 138,39*
€ 164,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,57*
€ 158,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.