Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Straßenbesen Elaston 60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Straßenbesen Elaston 60cm
Straßenbesen Elaston 60cm
Straßenbesen Elaston 60cm
Artikel-Nr.:
     214-3074450060
Hersteller:
     Nölle Profi Brush
Herst.-Nr.:
     2486.00
EAN/GTIN:
     4250560510228
Suchbegriffe:
Baubesen
Garagenbesen
Hofbesen
Straßenbesen
Straßenbesen Ausführung: Elaston, kräftige Ausführung, langer Materialschnitt, Sattelholz mit Stielloch. Für Stiel-Ø 28 mm mit Konus.
Weitere Informationen:
Breite:
60 cm
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Terrassenbesen, hofbesen 60 cm kunststoff, baubesen, baubesen elaston, Reinigung, Besen, Strassenbesen, Elastonbesen, Elaston, Kehrbesen, Reinigungsgerät, 4250560510228, 3074450060, 74450060
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
265
10
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 8,31*
2 Tage
265
1
€ 6,90*
ab € 6,40*
€ 8,96*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 6,41*
€ 8,98*
1 Tag
266
1
€ 7,90*
ab € 6,47*
€ 9,06*
Lager 214
277
1
€ 4,30*
ab € 6,39*
€ 9,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,14*
€ 10,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nölle Profi Brush
10450300
ab € 3,40*
Zubehör
Nölle Profi Brush
4250560505699
ab € 2,40*
Zubehör
k.A.
ab € 5,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.