Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROBBYROB 2205000000 Flächendesinfektionsmittel 500 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROBBYROB 2205000000 Flächendesinfektionsmittel 500 ml
ROBBYROB 2205000000 Flächendesinfektionsmittel 500 ml
ROBBYROB 2205000000 Flächendesinfektionsmittel 500 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976246745
Hersteller:
     Walter Schmidt Chemie
Herst.-Nr.:
     4000363270
EAN/GTIN:
     4001068842065
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Desinfektionsspray
Sprühdesinfektion
Flächendesinfektionsmittel 500ml Sprühflasche ROBBYROB beseitigt 99,9 % der Bakterien, Pilze, Keime und spezielle Viren (H1N1, H5N1, Grippale Infekte, Influenza und Durchfallerkrankungen) · desinfiziert besonders schnell und zuverlässig alle abwaschbaren Oberflächen und Gegenstände · wirkt gegen alle Bakterien, Pilze und spezielle Viren Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 500ml · Gebinde: Sprühflasche
Weitere Informationen:
eClassID:
30021507
HerstellerNr:
4000363270
Werksnummer:
4000363270
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
95,00
Höhe netto mm:
50,00
Gewicht netto Kg:
0,480000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
500 ml
Produktart:
Flächendesinfektionsmittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
87
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,38*
€ 3,29*
1 Tag
136
12
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,48*
€ 3,42*
1 Tag
136
24
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,57*
4 Tage
124
12
pro Stück
€ 8,90*
ab € 2,685*
€ 3,715*
Lager 1955
5
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,48*
€ 3,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.