| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-9194491342 Herst.-Nr.: 7038-01 EAN/GTIN: 4040136738107 |
| |
|
| | |
| feuerverzinktWeitere technische Eigenschaften:· Oberfläche: feuerverzinkt Weitere Informationen: | | Inhalt: | 28 l | Farbe: | silber | Material: | Stahlblech | passend für: | Abfallbehälter 35 l | Marke: | RENNER | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,23* | € 45,48* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 32,73* | € 45,80* | | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 33,22* | € 46,31* | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 33,99* | € 47,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 34,50* | € 47,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|