Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werra Maxi 1000, 3-lagig, Wischtuchrolle


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Werra Maxi 1000, 3-lagig, Wischtuchrolle
Werra Maxi 1000, 3-lagig, Wischtuchrolle
Artikel-Nr.:
     1608-e1QB247741
Hersteller:
     Sofidel
Herst.-Nr.:
     401974
EAN/GTIN:
     4014167000366
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher

Qualitativ hochwertige blaue Wischtuchrolle. 1.000 Tücher pro Rolle, 3-lagig. Blattgröße 38 x 36 cm, geprägt, Recycling.

Weitere Informationen:
Lagen:
3-lagig
Papierart:
Recycling
Format Länge:
380 mm
Format Breite:
360 mm
Rollenlänge (Blatt):
1.000
Rollenlänge:
380 m
Rollenbreite:
36 cm
Farbe:
blau
Prägung:
geprägt
Material:
Recycling
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1608
€ 4,99*
ab € 22,80*
€ 32,67*
€ 6,95*
ab € 23,22*
€ 32,68*
Preise: Lager 1608
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 32,67*
€ 38,88
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 32,32*
€ 38,46
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 31,10*
€ 37,01
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 30,75*
€ 36,59
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 30,40*
€ 36,18
pro Karton
ab 72 Kartons
€ 29,73*
€ 35,38
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 22,80*
€ 27,13
pro Karton
1 Karton enthält 1.000 Blätter (ab € 0,0228* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1608
Versand: Lager 1608
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 23,00*
€ 4,99*
ab € 145,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1608
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.