Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 12x 110 Stahl galv.verz. 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindebolzen DIN 976 Kegelkuppen BM 12x 110 Stahl galv.verz. 50St.
Artikel-Nr.:
     1498C-8000181132
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009760120120110
EAN/GTIN:
     4043952756805
Suchbegriffe:
DIN 976
Gewinde-Bolzen
Gewindebolzen
Gewindeenden
DIN 976-1 Stahl Form B galvanisch verzinkt Gewindebolzen · mit Kegelkuppen - Abmessung: BM 12 x 110 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 00976.012· Normart: DIN 976
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Typ:
Gewindebolzen, B = mit Kegelkuppen
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: m12x110 din 976, din 976, din 976 m12, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4988*
  
Preis gilt ab 150.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6788*
€ 0,80777
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6688*
€ 0,79587
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6288*
€ 0,74827
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6188*
€ 0,73637
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5988*
€ 0,71257
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4988*
€ 0,59357
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.