Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 971170365 ABSTANDHALTER 6KANT, AUSSEN/INNEN, 25MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2988248
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     971170365
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen kunststoff m3
abstandsbolzen m3
Abstandhalter: Sechskant, Außengewinde-Innengewinde
  • Produktpalette: WA-SPAIE
  • Außenbreite: 6 mm
  • Gehäuselänge: 17 mm
  • Gesamtlänge: 25 mm
  • Material des Abstandhalters: Nylon 6.6 (Polyamid 6.6)
  • Gewindemaß - Metrisch: M3
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen kunststoff, Abstandhalter, Befestigungsmittel, Halbzeuge, Montagefüße, Werkstattbedarf, WURTH ELEKTRONIK, 971170365, 2988248, 298-8248
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1 Tag
    138
    € 5,95*
    ab € 0,70*
    € 1,29*
    Lager 139
    682
    € 14,99*
    ab € 0,782*
    € 1,479*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,479*
    € 1,76001
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,329*
    € 1,58151
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,101*
    € 1,31019
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,992*
    € 1,18048
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,972*
    € 1,15668
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,782*
    € 0,93058
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Raaco
    136181
    ab € 9,41*
    Zubehör
    Raaco
    136167
    ab € 5,18*
    Zubehör
    Raaco
    147248
    ab € 47,45*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.