| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-8610478 Herst.-Nr.: FAR0902 EAN/GTIN: 5038428190169 |
| |
|
| | |
| Öffnungsweite = 18mm Material = Stahllegierung Festigkeit = 23kN Produkt Typ = Karabiner Verriegelbar = Schraubbefestigung Equipmenttyp = Schraubkarabiner
EN 362:2004 Class B und Class M; CE. Schraubkarabiner, Stahl. Karabiner mit Schraube aus Stahl Öffnung 18 mm Oval, aus Rundstahl Selbsttätig schließend und manuell verriegelnd Verriegelung mit Sicherungsmutter Legierungsstahl Bruchfestigkeit 23 kN Gewicht 160 g Weitere Informationen: | | Öffnungsweite: | 18mm | Material: | Stahllegierung | Festigkeit: | 23kN | Produkt Typ: | Karabiner | Verriegelbar: | Schraubbefestigung | Equipmenttyp: | Schraubkarabiner |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: jsp karabiner, karabiner, 8610478, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Fallsicherung, Sicherheitskarabiner, JSP, FAR0902, Personal Protective Equipment & Workwear, Fall Protection, Safety Carabiners |
| | |
| |