Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Acetal-Rundstange, Acetal Schwarz 1.41g/cm³, Ø 50mm x 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2820367
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2820367
EAN/GTIN:
     5056111974575
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
Farbe = Schwarz
Länge = 1m
Material = Acetal
Form = Stab
Stangen-Durchmesser = 50mm
Dichte = 1.41g/cm³
Zugfestigkeit = 55 MPa
Betriebstemperatur max. = +100°C
Polymertyp = Copolymer

Schwarzer Acetal-Stab von RS Pro, 1 m x 50 mm DurchmesserDiese schwarze Acetal-Stange aus der bewährten RS Pro Serie bietet eine hohe Festigkeit und Steifigkeit für industrielle Aufgaben. Er misst 1 Meter Länge und 50 mm Durchmesser. Diese Stange aus thermoplastischem Acetal bietet eine hohe Stoßfestigkeit und mechanische Festigkeit sowie Beständigkeit gegen Feuchtigkeit, Abrieb und Chemikalien. Er hat eine Zugfestigkeit von 55 MPa und eine Nennleistung von 86 auf der Rockwell M-Härteskala. Er ist für den Einsatz bei Temperaturen von bis zu +100 °C geeignet und hat eine Entflammbarkeitsklasse von UL 94 HB von Underwriters Laboratories, d. H. Er ist selbstverlöschend. Es erfüllt auch die Korrosionsbeständigkeit der DIN (Deutsches Institut für Normung oder Deutsches Institut für Normung). Dank ihrer Langlebigkeit und Vielseitigkeit finden Sie diese Acetal-Stange für Anwendungen wie Isolatoren, Dichtungen, Gleitlager und Gerätegriffe.Eigenschaften und Vorteile• Schwarze Acetal-Stange • Länge: 1 m • Durchmesser: 50 mm • Dichte von 1,41 g/cm3 • Zugfestigkeit von 55 MPa • Entflammbarkeitsklasse UL 94 HB, damit sie selbstverlöschend ist • Maximale Betriebstemperatur von +100 °C. • Verlängerung von 30 % • Wasserabsorption von 0,5 % • Härte M 86 Rockwell • hergestellt nach DIN (Deutsches Institut für Normung) 50 014-Standard für Korrosionsbeständigkeit • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Länge:
1m
Material:
Acetal
Form:
Stab
Stangen-Durchmesser:
50mm
Dichte:
1.41g/cm³
Zugfestigkeit:
55 MPa
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Polymertyp:
Copolymer
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab schwarz 50x1000, rundstab schwarz, rundstab 3 x 1000mm, 2820367, Konstruktionsmaterialien und industrielle Systemte, Kunststoff- und Gummimaterialien, Kunststoffstäbe, RS PRO, Engineering Materials & Industrial Hardware, Plastic & Rubber Materials, Plastic Rods
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 75,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,88*
€ 141,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 107,92*
€ 128,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,96*
€ 126,09
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 12 Stück
€ 91,14*
€ 108,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,12*
€ 89,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1974334
ab € 100,48*
Zubehör
RS Pro
1974441
ab € 88,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.