Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Abstandshalter: M3, Länge 5mm, Messing, Sechskant, 5mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2808935
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     HTSB-M3-05-5-2
EAN/GTIN:
     5060641246965
Suchbegriffe:
Abstandsbolzen
Distanzbolzen
abstandsbolzen messing m3x5
abstandsbolzen m3
Nennlänge = 5mm
Gewindegröße = M3
Material = Messing
Form = Sechskant
Schlüsselweite = 5mm

Stecker / Buchsendistanzstücke aus Metall. Stecker / Buchsendistanzstücke aus Metall, hergestellt aus vernickeltem Messing, Lieferung in 100er-Packungen. Alle Modelle haben M3-Gewinde und Verschraubung.
Weitere Informationen:
Nennlänge:
5mm
Gewindegröße:
M3
Material:
Messing
Form:
Sechskant
Schlüsselweite:
5mm
Weitere Suchbegriffe: abstandsbolzen m3x5, 2808935, Befestigungsmaterial, Abstandhalter und Distanzhülsen, Abstandshalter, Essentra, HTSBM30552, Fasteners & Fixings, Spacers & Standoffs, Standoffs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2144* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,58*
€ 41,15
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,97*
€ 40,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,65*
€ 36,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,22*
€ 33,58
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,60*
€ 32,84
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 25,76*
€ 30,65
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
606670
ab € 8,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.