Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spreiz Niet, Ø 2.6mm x 4.5mm, Schwarz, Nylon, 2.8mm, min. 2mm, max. 3mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2559936
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     2559936
EAN/GTIN:
     5052751776784
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete
Nietentyp = Spreiz
Nietendurchmesser = 2.6mm
Nietenlänge = 4.5mm
Befestigungslochdurchmesser = 2.8mm
Nietenmaterial = Nylon
Dornmaterial = Kein
Materialstärke min. = 2mm
Materialstärke max. = 3mm
Farbe = Schwarz
Finish = Glatt

Rastende Spreiznieten, Kunststoff. Rastende Kunststoff-Spreiznieten, Nylon 6 Für eine Vielzahl von Befestigungsaufgaben mit geringer Belastung Fixierung durch Drücken und Einrasten des Stiftes, kein Werkzeug notwendig Wiederlösbar durch Herausziehen des Kopfes In Schwarz oder Weiß lieferbar Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Spreiz
Nietendurchmesser:
2.6mm
Nietenlänge:
4.5mm
Befestigungslochdurchmesser:
2.8mm
Nietenmaterial:
Nylon
Dornmaterial:
Kein
Materialstärke min.:
2mm
Materialstärke max.:
3mm
Farbe:
Schwarz
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 2559936, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, Essentra, SR2642B, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 200 Stück (ab € 0,12605* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 40,12*
€ 47,74
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 39,18*
€ 46,62
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 35,46*
€ 42,20
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 32,85*
€ 39,09
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 32,27*
€ 38,40
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 30,16*
€ 35,89
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 25,21*
€ 30,00
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.