Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard SHARP, rahmenlos, mit geraden Ecken, BxH 880 x 580 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard SHARP
Whiteboard SHARP
Whiteboard SHARP
Whiteboard SHARP
Whiteboard SHARP
Artikel-Nr.:
     103-657603
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     16001.010K
EAN/GTIN:
     8712752101714
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel emailliert
Whiteboard SHARP, rahmenlos, mit geraden Ecken, BxH 880 x 580 mm.

Hochwertige, kratzfeste Tafeloberfläche aus emailliertem Stahl, magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Elegantes Design mit geraden Ecken und weiß lackierten Rändern. Einfache Montage mit verdeckter Aufhängung, im Hoch- oder Querformat. Ideal für Kommunikations- und Meetingbereiche, Think-Tank-Räume, Schulungs- und Workshopräume, Bildungseinrichtungen, Labore. Lebenslange Garantie auf die Tafeloberfläche (Schreib- und Wischgarantie).

Dieses Whiteboard zeichnet sich durch ein rahmenloses Design mit schlichten weißen Rändern und geraden Ecken aus, das es zu einem eleganten Raumobjekt macht. Darüber hinaus verschönert es jede karge Bürowand in Meetingbereichen, Think Tanks, Workshopräumen und Co. Die 10 mm schlanke Vollkerntafel verfügt über eine qualitativ hochwertige, magnetische, kratzfeste und trocken abwischbare Oberfläche aus emailliertem Stahl, passt sich an jede Wand flach an und besticht mit einem eleganten Design. Dadurch entsteht eine kratzfeste und porenfreie Schreibfläche. Somit erhalten Sie auf diese Whiteboards eine lebenslange Garantie auf Beschreibbarkeit und Abwischbarkeit. Die Montage erfolgt mithilfe eines verdeckten Hakensystems. Der Haken, der an die Wand geschraubt wird, ist höhenverstellbar. Dadurch lässt sich die Tafel einfach waagerecht ausrichten.

Extrem lange Lebensdauer durch Einbrennen der Emailleschicht bei ca. 800 °C. Sonderabmessungen cm-genau und individuell nach Ihren Vorgaben bedruckte Tafeln auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards
Ausführung:
gerade Ecken
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
rahmenlos, beschreibbar, magnethaftend
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Chameleon, 657603 49, Designtafel, Designtafeln, Emailletafel, Emailletafeln, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,67*
€ 150,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,15*
€ 145,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 120,92*
€ 143,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,75*
€ 138,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,93*
€ 128,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.