Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetbesen, ergonomisch, mit stufenlos verstellbarem Stiel, Kehrbreite 450 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetbesen, ergonomisch
Magnetbesen, ergonomisch
Magnetbesen, ergonomisch
Artikel-Nr.:
     103-590269
Hersteller:
     Rapid
Herst.-Nr.:
     98 007
EAN/GTIN:
     4030704980076
Suchbegriffe:
Magnetbesen
Magnet-Sammelgeräte
Magnetsammelgeräte
magnetbesen
Magnetbesen, ergonomisch, mit stufenlos verstellbarem Stiel, Kehrbreite 450 mm.

Permanentmagnet inkl. Entmagnetisierung. Kehrbreite ca. 450 mm, Aufnahmekapazität 15 kg. Kehrhöhe von 19 - 38 mm verstellbar. Ergonomisch geformter Stiel mit Fingermulden im Griff, von ca. 640 - 1020 mm stufenlos verstellbar.

Magnetbesen zur problemlosen Aufnahme kleiner Metall- oder Stahlteile wie Schrauben, Nägel, kleine Werkzeuge (leitfähige Metalle), extrarobuste Ausführung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1020 mm
Gewicht:
6 kg
Farbe:
grau
Kehrbreite:
450 mm
Weitere Suchbegriffe: 590269 49, Reinigen, Reinigungsgerät, Reinigungsgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,26*
€ 133,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,15*
€ 131,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.