Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT ME16003089 Karabinerhaken 80 mm x 8 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-889657-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     ME16003089
EAN/GTIN:
     4064161296661
Suchbegriffe:
Karabiner
Karabinerhaken
Schlüsselkarabinerhaken
Schraubkarabinerhaken
TOOLCRAFT ME16003089 Karabinerhaken 80 mm x 8 mm 1 St.

Karabinerhaken

Ausstattung:
Form C · Galvanisch Verzinkt.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 8 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Seil-Ø: 9 mm · Weitere technische Daten: Tragfähigkeit: 230 kg.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B) 80 mm x 8 mm
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Produktabmessung, Breite:
8 mm
Marke:
TOOLCRAFT
Seil-Ø:
9 mm
Produkt-Art:
Karabinerhaken
Weitere Suchbegriffe: toolcraft karabiner, karabiner, karabiner wll230kg, TOOLCRAFT, ME16003089, karabinerhaken, feuerwehr-karabinerhaken, feuerwehr karabinerhaken
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
483
1
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,75*
3
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.